曜日別特売
VP75X2M VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098509

VPパイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
呼び径75
内容量1セット(3本)注文コード74098509品番VP75X2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)呼び径75外径D(Φmm)89長さ(m)2規格JIS K 6741厚さ(mm)5.5質量(kg)4.404使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)5.5寸法D(mm)89JIS規格K6741
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08540008
2017-07-16
用途: バキュ-ム配管用
協和設計 株式会社製造業

パイプ自体より、配送料が1500円と馬鹿げた値段、気が付いてもキャンセル出来ず、最悪、だまされた気分、誠に後味が悪い。

12が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08539974
2018-02-05
用途: 配管
アンドワン建設業・工事業

二本購入で2400円が送料ですか?!本当に購入して後悔しています。。。

11が参考にしています
2017-02-07
用途: 配管
製造業

個別配送料を見落としたため余分に¥1500掛かってしまった。キャンセルできないし、お気に入りから注文したため表示も無いし、個別配送料はもっと目立つ表示をしてほしい。また「出荷日5日以内」の商品ならキャンセル可能にしてほしい。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする