馬印
ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
1770×870
1210×910
910×610
種類
壁掛・月予定表 ヨコ書
壁掛・月予定表 ヨコ書
壁掛・月予定表 タテ書
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74098544
品番
MV36Y
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
馬印のオリジナルアルミ枠 タテ・ヨコ使いが同じボードで対応可能。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツ付き。
種類
壁掛・月予定表 ヨコ書
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
材質(表面)
スチールホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー、ボード面/スチールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
1810×910
表示内容
月予定表
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません