曜日別特売
PEX 10X10M-5B 保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098877

保護材付架橋ポリエチレン管

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1巻材質ポリエチレン注文コード74098877品番PEX 10X10M-5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。

用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質ポリエチレン長さ(m)10内径(Φmm)9.8肉厚(mm)5(保護材)形状パイプ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~95呼び径10最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)外径(Φmm)13JIS規格K6769
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 水道管の増設
卸売・小売業

硬く、しっかりしているが、その分作業性が悪いと思いました。

対象商品 : 60959404
2018-03-06
用途: 宅内水道配管のメンテナンス
ネオトラップ(NEO Trap)

他のメーカーを今まで使っていましたが、価格もさほど変わりありません。
被覆が若干厚みがあるようなきがしますので保温にはよりよいかと思います。

対象商品 : 60959386
2018-11-13
用途: 温水器の配管
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

外装チュウブにメーター単位の印がほしい・・予測切断がしやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする