馬印
ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 予定表/無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1210×910
1810×910
1210×910
種類
両面脚付・月予定ヨコ書
両面脚付・月予定ヨコ書
両面脚付・月予定タテ書
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74098946
品番
MH34TDYN
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプ MAJIシリーズ(両面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの両面脚付ホワイトボードです。
種類
両面脚付・月予定ヨコ書
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1210×910
材質(表面)
ホーローホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質
ニッケルホーロー
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1326×610×1840
表示内容
月予定表
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません