JOQ2-L13 樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74099236

樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
呼び径(mm)13
寸法L(mm)54
トラスコ品番
内容量1セット(20個)注文コード74099236品番JOQ2-L13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。

用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に寸法L(mm)54呼び径(mm)13材質樹脂形状エルボ材質/仕上本体:PPS樹脂質量(g)28寸法D(mm)29適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74099236JOQ2-L1362944788JOQ2-L 13JOQ2-L13 樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944788樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする