馬印
ツーウェイ掲示板 壁掛
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
1210
910
1210
1810
外寸法・高さ(mm)
910
610
910
色
アイボリー
グリーン
アイボリー
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74099962
品番
KB34-912
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法
適合
色
アイボリー
外寸法・幅(mm)
1210
外寸法・高さ(mm)
910
付属品
マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
厚さ(mm)
20
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
1210×910
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1170×870
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません