曜日別特売
KBC34 コルク掲示板 壁掛 馬印 74100084

 

KBC34 コルク掲示板 壁掛 馬印 74100084
KBC34 コルク掲示板 壁掛 馬印 74100084
KBC34 コルク掲示板 壁掛 馬印 74100084
KBC34 コルク掲示板 壁掛 馬印 74100084

コルク掲示板 壁掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)1210
外寸法・高さ(mm)910
内容量1枚注文コード74100084品番KBC34
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板

グリーン購入法適合外寸法・幅(mm)1210外寸法・高さ(mm)910付属品画鋲6個・吊金具・ビス寸法(幅W×高さH)(mm)1210×910有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする