PH309 Pシリーズホーローホワイトボード(壁付) 馬印 74101545

 

PH309 Pシリーズホーローホワイトボード(壁付) 馬印 74101545
PH309 Pシリーズホーローホワイトボード(壁付) 馬印 74101545
PH309 Pシリーズホーローホワイトボード(壁付) 馬印 74101545
PH309 Pシリーズホーローホワイトボード(壁付) 馬印 74101545

Pシリーズホーローホワイトボード(壁付)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2660×865
内容量1枚注文コード74101545品番PH309
参考基準価格(税別)¥120,800販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2660×865材質(表面)ホーロー付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、L金具寸法(幅W×高さH)(mm)2700×915繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき4,700/税込5,170
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74101606
2022-10-25
用途: 壁に取付
株式会社 加藤組建設業・工事業

物は上部で良さそうだが、重すぎる。
まず、重量が書いていないのが不満
詳細にも重量が書いて無くいて配送も玄関に置いたまま
3階まで運ぶのに苦労した。
それに取付金具が入っていたが、見た目からもこの商品を壁に取り付けるには無理がある。
こちらでケミカルを用意してアンカーを打ちボルト固定した。
入っている金物はビス固定でこれでは重量に耐えられない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする