※コーナー部詳細
馬印
ボードパーティション(板面)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
高さ(mm)
1500
1200
1500
1800
幅(mm)
900
900
1200
間口(mm)
1500
1200
1500
1800
色
クールグレー
ブルー
クールグレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74102148
品番
APVK-G305
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ボードマーカーで記入できるホワイトボードのパーティション、スチールホワイト/ワンウェイ掲示板(アルミポールが必要)
色
クールグレー
幅(mm)
900
高さ(mm)
1500
間口(mm)
1500
寸法(幅W×高さH)(mm)
900X1500
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
860X1460
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面のみ!アルミポールが別途必要となります。また、お客様のレイアウトパターンにより必要な板面数とポール数が異なります。詳細は画像の取付レイアウト例1~5をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません