PHP-S8250 スピーカーボックス HAMILeX(ハミレックス) 74102919

使用例

PHP-S8250 スピーカーボックス HAMILeX(ハミレックス) 74102919
PHP-S8250 スピーカーボックス HAMILeX(ハミレックス) 74102919
PHP-S8250 スピーカーボックス HAMILeX(ハミレックス) 74102919
PHP-S8250 スピーカーボックス HAMILeX(ハミレックス) 74102919

スピーカーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード74102919品番PHP-S8250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)

質量(kg)約8.5シルバー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×180×130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×204×193総耐荷重(kg)約20
関連資料:(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PH-821B/PH-821Sは取付不可
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする