オーロラ
スマートポールスタンド 超大型ディスプレイ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74103393
品番
NaPS-G90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
仕様
実用新案取得、縦横設置可(一部ディスプレイ縦設置不可)
質量(kg)
58
取付方式
VESA W200~700mm H100~600mm
材質(キャスター)
エラストマー
キャスター径(Φmm)
100
高さ調節
可
対応インチサイズ
~90インチ
搭載可能質量(kg)
~80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません