HIDISC
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチワイド対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74103829
品番
HD133WPFBLCLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
のぞき見防止!
プライバシーフィルター
材質
PET
硬度
3H<
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13.3×294×165.5
対応機種
汎用
機能
のぞき見防止、タッチパネル対応、ブルーライトカット
可視光線透過率(%)
65±5
視野角
60°
比率
16:9
反射率(%)
5.4
対応インチサイズ
13.3