PLANET Technology
スイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ポート数
1000BASE-T:24ポート
1000BASE-T:24ポート
1000BASE-T:8ポート
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74104337
品番
GSW-2401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1000BASE-Tポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数
1000BASE-T:24ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×208×44
取付け方法
デスクトップ、ラックマウント
仕様
ハードウェアバージョン9
材質
メタル
質量(kg)
1.9
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源
AC100~240V
材質(ケース)
メタル
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50