ABC商会
インサル防蟻フォーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(435mL×6本)
注文コード
74105115
品番
IBF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
防蟻成分配合タイプ。
ノンフロンで安心。
F☆☆☆☆取得済みなので安心。
虫が忌避するペパーミントの香り。
フォーム色はグリーン。
付属品
ノズル1本
色
(フォーム)グリーン
ガスの種類
【発泡】HC
発泡体積(L)
13±2(直径2cmで約40m)
発泡倍率
30倍
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8563-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.295L
ホルムアルデヒド等級
JAIA-011989 F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性