曜日別特売
SFDP1-020-055-42 SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V SEAFLO(シーフロ) 74105974

SFDP1-020-055-42 SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V SEAFLO(シーフロ) 74105974
SFDP1-020-055-42 SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V SEAFLO(シーフロ) 74105974
SFDP1-020-055-42 SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V SEAFLO(シーフロ) 74105974
SFDP1-020-055-42 SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V SEAFLO(シーフロ) 74105974

SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード74105974品番SFDP1-020-055-42
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。

形状(ポート)MNPT HOSE QUICKCONNECT電源(V)DC12/6.5A寸法(幅W×高さH)(mm)125×111水量(L/min)7.6(2.0GPM)水圧55psiポート1/2"(13mm)-14 MNPT
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする