曜日別特売
SFBS-20-01 SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ) 74105983

SFBS-20-01 SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ) 74105983
SFBS-20-01 SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ) 74105983
SFBS-20-01 SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ) 74105983
SFBS-20-01 SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ) 74105983

SEAFLO フロートスイッチ 20A

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード74105983品番SFBS-20-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。
12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。
20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。
水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。

電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする