サンエツ金属
【オーダー】鉛レス黄銅六角棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
301~400
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
1001~1100
1101~1200
対辺(mm)
5
5
7
10
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74106016
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
対辺(mm)
5
長さ(mm)
301~400
形状
六角棒
質量(kg)
0.08
JIS規格
H3250 C6801
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200