曜日別特売
‐ 【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 ノーブランド 74107005

【オーダー】カドミレス黄銅六角棒

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)601~700
対辺(mm)15
内容量1本注文コード74107005品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,267
販売価格(税別)
4,788
対辺(mm)15長さ(mm)601~700形状六角棒質量(kg)1.18JIS規格H3250 C3604切断方法丸鋸切断切断公差±2サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74107084
2022-01-29
用途: 機械部品の製作
石巻専修大学

商品に関しては問題なく満足。
モノタロウさんの分類が不適切だと思う。
黄銅は別名「真鍮」なので、金属素材の中の「真鍮」に分類すべきところが、
「銅」に分類されている。この六角棒だけでなく黄銅が全部そうなっている。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
修正させていただきます。

対象商品 : 74107188
2018-09-06
用途: 配管用アダプタの自作に、、、、

市販の物とは少し違う規格のねじ山を採用する為に、購入しました。
オリジナル配管ねじアダプターの作成に時間はかかりましたが、良い物が出来ました。
市販品は配管規格ネジ山しかないので、特殊配管ねじ径アダプター作成に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3979:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする