曜日別特売
0204 1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 新考社 74108528

0204 1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 新考社 74108528
0204 1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 新考社 74108528
0204 1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 新考社 74108528

1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台適合「天地176.8mm」缶用タイプ注文コード74108528品番0204
参考基準価格(税別)¥920,000販売価格(税込)¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!!
スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶!
ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減!
主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!!
刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!!
刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!

用途1号缶(食缶)専用の缶切適合「天地176.8mm」缶用タイプ材質胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×665材質(刃)13Crハイカーボンステンレス材質(スイッチ部)ポリアセタール
注意
※用途以外に使用しないでください。
※適合の缶サイズを確認してからご使用ください。
※缶の種類によってはホルダーに引っかかる可能性があります。こちらも使用前に必ずご確認ください。またその際は、やすりなどで少しずつ削っていただくことで缶に適したホルダーになります。
※開缶スピードが弱く、バリ押えが機能していないと感じた時はエアー圧力を上げてください。但し、エアー圧力を上げすぎると刃へのダメージが大きく、故障の原因となります。
※缶ホルダーから缶がずれた状態で開缶すると、缶の淵に刃があたり、刃を傷める原因になります。また、缶ホルダーの下部隙間に異物が挟まっていると缶がうまくセットできず、そのままの状態で開缶すると刃を傷めたり、切粉発生の要因となりますので、作業前に点検をして下さい。作業終了後は隙間を良く洗浄して下さい。
※1缶づつ缶蓋を取り除いて下さい。3~4缶切った後、まとめて取り除こうとすると小シリンダー故障の原因となります。
※作業を行う際は、近くに人がいないことを確認してから安全にご使用ください。必ず一人で作業を行ってください。
※刃の部分については、使用前にネジがしっかりと締まっているか確認してから使用してください。締め付けが悪いと開缶作業時に刃部が落下する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

(株)新考社製品紹介動画 ハイスピードエアパンチ缶切機 操作方法:20200331版
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする