HAMILeX(ハミレックス)
テレビ台 SDシリーズ 木目柄 低床キャスター付 スライド扉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(cm)
125
125
155
耐荷重(kg)
総:約50、底板:30以下
総:約50、底板:30以下
総:約60、底板:30以下
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74109184
品番
TV-SD1250B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質感の高い木目柄。
木扉、棚板は高級感のある光沢シート仕上げ。
開閉にスペースを取らない、スライド扉。
移動に便利な低床キャスター付。
幅(cm)
125
耐荷重(kg)
総:約50、底板:30以下
天板耐荷重(kg)
30以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×380×343
付属品
転倒防止ロープ
仕様
低床キャスター付
質量(kg)
約24
色
ブラック
適合サイズ
32v~55v型
棚板耐荷重(kg)
10以下
関連資料:
(4.55MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャスターは外せません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません