RAPS-3070HH-N1 ピタナ(中量棚) 摂津金属工業 74109526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピタナ(中量棚)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
質量(kg)6
内容量1枚注文コード74109526品番RAPS-3070HH-N1
参考基準価格(税別)¥13,890販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。
棚面はねじ固定よりフラットです。
棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。
軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。
ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。
RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。
RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。
T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
サポートアングル(L型レール)に工具を用いず取付できる棚板

仕様中量棚材質スチール質量(kg)6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×700×30RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする