※使用例
三協リール
交換用ウレタンホース (継手専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホース長さ(m)
5.5
12.5
14.5
19.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74126247
品番
S-355Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途
メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして
質量(g)
540
セット内容
Oリング1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚
外径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(一次側)
専用ネジ
内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
5.5
適合機種
SHS-306A/SHS-306A-OR/SHS-306FA/SHS-306FA-OR/SHR-306Z/SHR306FZ
材質(ホース)
ポリウレタン
トラスコ品番
245-3263
注意
※適合機種を確認ください。