ザーレン
オイルマスターロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(kg)
4.2
4.1
4.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74127534
品番
PM320
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途
自動車整備工場、製造工場に
トラスコ品番
237-0482
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
1175
最大吐出圧力(MPa)
3
作動圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(エア)
ポンプレシオ
0.125694444444444
アズワン品番
65-2070-84
危険物の類別
非危険物