NPS2T2 ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル ジョプラックス 74127577

ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74127577品番NPS2T2
参考基準価格(税別)¥157販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くさびません。
ジョプラスターシリーズに接続可能です。

用途
一般エア配管に
G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続に
トラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
注意
※必要に応じてシールテープをご使用ください。
※ホースバンドで固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする