曜日別特売
TLSML300NA65F LEDシームレス照明 トライト 74127963

LEDシームレス照明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
色温度(K)6500
消費電力(W)5.5/100V
内容量1本注文コード74127963品番TLSML300NA65F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。

用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にトラスコ品番244-1968セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC長さ(mm)300高さ(mm)34.5質量(g)120電源(V)AC100~200消費電力(W)5.5/100V色温度(K)6500明るさ(Lm)638
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。
※製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してくさい。
※製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。
※壁面に縦方向で取り付けた場合、器具落下・破損の原因になります。
※製品と製品の接続は、確実に奥まで差し込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする