曜日別特売
TLVMA301-33P-040-WWC LEDモジュール Viewmo100 トライト 74128268

 

TLVMA301-33P-040-WWC LEDモジュール Viewmo100 トライト 74128268
TLVMA301-33P-040-WWC LEDモジュール Viewmo100 トライト 74128268

LEDモジュール Viewmo100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色温度(K)3000
長さ(mm)4000
内容量1本注文コード74128268品番TLVMA301-33P-040-WWC
参考基準価格(税別)¥65,268販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

モジュールタイプのLEDライトです。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。

用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
トラスコ品番244-2001長さ(mm)4000材質(本体)ASA質量(g)680電圧(V)100消費電力(W)8色温度(K)3000明るさ(Lm)2880
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする