ニューストロング販売
ダウンサイズワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内径(Φmm)
9
21
17
13
9
外径(Φmm)
25
50
40
35
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74128557
品番
1208-DFW
参考基準価格(税別)
¥835
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。
ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。
用途
機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
質量(g)
22
適合ボルト
M8
外径(Φmm)
25
内径(Φmm)
9
高さ(mm)
9
トラスコ品番
238-9817
注意
※ボルト径を小さくするため本来必要とされるトルクが得られない可能性があります。