曜日別特売
GC-PNS ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付 土井金属化成 74130176

 

GC-PNS ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付 土井金属化成 74130176
GC-PNS ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付 土井金属化成 74130176

ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード74130176品番GC-PNS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

土井金属製ガソリン缶専用部品です。

トラスコ品番246-5745材質ポリエチレン、ニトリルゴム幅(mm)53高さ(mm)330質量(g)45奥行(mm)53ノズル長(mm)330危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする