※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
L型クランプ(トミーバー中強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
200
200
250
300
400
500
600
フトコロ(mm)
120
120
140
全長(mm)
325
325
375
425
525
628
725
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
74131549
品番
19020
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。
最大35度までの角度締めに対応しています。
ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途
鉄工、建築、造船用
トラスコ品番
217-2260
材質
スチール
全長(mm)
325
質量(kg)
2
フトコロ(mm)
120
最大口開き(mm)
200
パイプ径(Φmm)
27
バッテリー容量(mAh)
13