曜日別特売
MSK-25153700 コントロールマスク OPTIMASK リベルタ 74132398

 

MSK-25153700 コントロールマスク OPTIMASK リベルタ 74132398
MSK-25153700 コントロールマスク OPTIMASK リベルタ 74132398
MSK-25153700 コントロールマスク OPTIMASK リベルタ 74132398
MSK-25153700 コントロールマスク OPTIMASK リベルタ 74132398
MSK-25153700 コントロールマスク OPTIMASK リベルタ 74132398
MSK-25153700 コントロールマスク OPTIMASK リベルタ 74132398
MSK-25153700 コントロールマスク OPTIMASK リベルタ 74132398
MSK-25153700 コントロールマスク OPTIMASK リベルタ 74132398

コントロールマスク OPTIMASK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード74132398品番MSK-25153700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

吸湿・放湿機能を備えた生地のエチケットマスクです。
マスク内の湿度をコントロールして快適性を保ち、肌トラブルの元となる保湿機能の乱れを軽減します。
特殊イオンプリントがマスク裏側に施され、マスク内の嫌なにおいを消臭します。
手洗いで40~50回程度使用可能です。

トラスコ品番245-7480サイズS質量(g)12構造1層混率(%)ポリエステル78、キュプラ13、ポリウレタン9寸法(縦×横)(mm)135×164
注意
※飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする