02021 エコペールEC-35 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134254

エコペールEC-35

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
商品タイプ本体
内容量1個注文コード74134254品番02021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。

トラスコ品番230-4611材質ポリプロピレン形状角型グレー高さ(mm)515質量(g)1450奥行(mm)275容量(L)36間口(mm)415アズワン品番65-1929-65フタの種類オープン式商品タイプ本体適合フタ2022
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする