曜日別特売
02029 ニューカラー便利バケツ10 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134333

02029 ニューカラー便利バケツ10 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134333
02029 ニューカラー便利バケツ10 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134333

ニューカラー便利バケツ10

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード74134333品番02029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ホース止めやタオル掛けの付いた使い勝手の良いカラーバケツです。

容量(L)10.5ブルートラスコ品番230-4525材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)255質量(g)500外径(Φmm)345アズワン品番65-1929-71特性注ぎ口付、目盛付き繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74134349
2022-03-14
用途: 清掃用の水バケツ
有限会社 伸菱美装建設業・工事業

何年も前からこの形を使ってました。今回は以前のものが壊れたのを期に、買い替えバケツを探していた所、同じ物を見つけました。まさか、同型がまだ有るのかと驚きました。いつも通りの使い易い形、大きさ、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする