70865 レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 74134595

 

70865 レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 74134595
70865 レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 74134595
70865 レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 74134595
70865 レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 74134595
70865 レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 74134595

レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード74134595品番70865
参考基準価格(税別)¥173,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

床から15mmの位置で横ライン照射ができます。
光の強さを3段階で切り替えできます。
強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。

用途建築現場での墨出し作業にトラスコ品番249-6797セット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)1.22電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式バッテリー容量(Ah)1.6レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ LEXIA AR 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする