スリーボンド
嫌気性封着剤 1372D 高強度 嵌合用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
74135889
品番
TB1372D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高強度タイプです。
高温時の強度発現に優れ、紫外線硬化性付与です。
仕様
高強度の為、取り外し難しい
トラスコ品番
228-4883
色
緑
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
50
粘度(mPa・s)
110
危険物の類別
非危険物