SK(新潟精機)
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
236-7240
236-7240
236-0978
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74139188
品番
APV-0A-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途
ピンゲージホルダに
トラスコ品番
236-7240
全長(mm)
86
材質/仕上
本体:アルミ、コレット:POM
質量(g)
35
対辺(mm)
14(ハンドル)
範囲(mm)
0.200~0.500(保持)