曜日別特売
APV-0B-S 片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機) 74139197

片口アルミピンバイス 0.200-0.500

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番236-0978
内容量1本注文コード74139197品番APV-0B-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。

用途ピンゲージホルダにトラスコ品番236-0978全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)範囲(mm)0.500~1.000(保持)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする