曜日別特売
PV-8B ピンバイス SK(新潟精機) 74139443

ピンバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番237-6880
内容量1本注文コード74139443品番PV-8B
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。
通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。

用途ピンゲージホルダにトラスコ品番237-6880全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110範囲(mm)8.500~9.000(保持)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする