SK(新潟精機)
ピンバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
237-6702
237-6485
237-6693
237-6682
237-6880
237-6702
237-6423
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74139459
品番
PV-9A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。
通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途
ピンゲージホルダに
トラスコ品番
237-6702
全長(mm)
135
材質(本体)
真鍮
質量(g)
110
範囲(mm)
9.000~9.500(保持)