曜日別特売
M705SEN1K 鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 goot(太洋電機産業) 74146093

鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(1kg)注文コード74146093品番M705SEN1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする