3942-150-7-SL-5P 木工用セーバーソーブレード BAHCO(バーコ) 74146276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木工用セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)150
有効刃長(mm)130
内容量1箱(5枚)注文コード74146276品番3942-150-7-SL-5P
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切れ味抜群で強靱です。
精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。
バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。

用途木材の切断にトラスコ品番261-4010材質オールハイス(m2)特殊コーティング形状スロープ厚さ(mm)1全長(mm)150質量(g)115山数7切断能力(mm)木材20~50有効刃長(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする