BOSCH(ボッシュ)
ガイドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
1100
800
1100
1600
2100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74146757
品番
FSN1100
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途
直線切断、プランジカットに
トラスコ品番
219-4723
適合機種
GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1100
質量(g)
1140