曜日別特売
375703 アイスバッグ 氷のう 日本緑十字社 74147703

アイスバッグ 氷のう

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)72
内容量1個注文コード74147703品番375703
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

水と氷ですぐ冷却できます。

用途熱中症予防対策にトラスコ品番258-9130材質/仕上キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)質量(g)72アズワン品番64-8948-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31260007
2024-08-24
用途: 工場従事者用

今年の猛暑対策に購入しました。製氷機はレンタルし、氷のうを配り自己ケアしてもらっています。丈夫で汚れも目立たず、派手でもないので、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 74147728
2023-08-10
用途: 休憩時間

休憩時間に体を冷やすために購入しました。思っていたより大きかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする