ダイケン
タンク脚 短脚セット(KS490用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
74148787
品番
KS490AS
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
灯油タンクの脚の交換に
トラスコ品番
204-7949
セット内容
曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)
適合本体
【タンク】KS490用
質量(kg)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません