曜日別特売
GP35LE-10X100X100 低反発性ゴム ハネナイト アキツ 74148988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低反発性ゴム ハネナイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)10
内容量1枚注文コード74148988品番GP35LE-10X100X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。

用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木トラスコ品番256-2270材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)幅(mm)100厚さ(mm)10質量(g)124長さ(m)100
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする