GR651HT3X160 コンパクトGバイス T3用ライザー ジェラルディ 74149347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトGバイス T3用ライザー

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
適合機種GR650T3X160
内容量1個注文コード74149347品番GR651HT3X160
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。

用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用トラスコ品番209-0467適合機種GR650T3X160質量(kg)5.68材質(本体)アルミニウム全高(mm)100
注意
※クイックチェンジプレートの取付けはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする