曜日別特売
089848 六角軸鉄工ドリル 3本入 ライト精機 74150309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸鉄工ドリル 3本入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)4.2
全長(mm)107
溝長(mm)43
内容量1パック(3本)注文コード74150309品番089848
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。

用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにトラスコ品番242-9032全長(mm)107質量(g)70溝長(mm)43刃径(Φmm)4.2シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする