曜日別特売
64000-01 64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用) climbing(クライミング) 74151544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード74151544品番64000-01
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。

用途
ろ過作業に
質量(g)180材質ほうけい酸ガラス-1容量(mL)100外径(Φmm)55高さ(mm)90口内径(Φmm)22対応水栓No.6トラスコ品番244-6321アズワン品番64-9633-37

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする