曜日別特売
64000-03 64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用) climbing(クライミング) 74151569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード74151569品番64000-03
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。

用途
ろ過作業に
質量(g)320材質ほうけい酸ガラス-1容量(mL)300外径(Φmm)100高さ(mm)135口内径(Φmm)26対応水栓No.8トラスコ品番244-6320アズワン品番64-9633-39

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする