※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
容量(mL)
1000
100
200
300
500
1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74151587
品番
64000-05
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途
ろ過作業に
質量(g)
760
材質
ほうけい酸ガラス-1
容量(mL)
1000
外径(Φmm)
140
高さ(mm)
190
口内径(Φmm)
37
対応水栓
No.13
トラスコ品番
244-6325
アズワン品番
64-9633-41
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません