曜日別特売
FT-W1890D 折りたたみ式ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 74151666

 

FT-W1890D 折りたたみ式ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 74151666
FT-W1890D 折りたたみ式ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 74151666

折りたたみ式ステンレス作業台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
質量(kg)44.6
間口(mm)1800
奥行(mm)900
内容量1台注文コード74151666品番FT-W1890D
参考基準価格(税別)¥232,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。
作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。
折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。

用途
作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として
トラスコ品番252-2588材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン質量(kg)44.6車輪径(Φmm)100高さ(mm)800奥行(mm)900間口(mm)1800キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)均等荷重(kg)120天板形状平天板H型枠
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする